Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de paso mínimo5.0000 pulg.
- Diámetro de paso máximo7.9000 pulg.
- Diámetro exterior8.2500 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida1.58:1
- Longitud total4.3800 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3.1300 pulg.
- SerieEconoline
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144278814
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso10.00 lb