8250 1

Lovejoy
8250 1

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 8.2500 pulg. de diámetro exterior, 4.3800 pulg. de OAL
Artículo MI #00836962
No. Fabricante 8250 1
Precio2,584.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
8250 1

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 8.2500 pulg. de diámetro exterior, 4.3800 pulg. de OAL
Artículo MI #00836962
No. Fabricante 8250 1
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
Precio2,584.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE 8250-1"

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    7.9000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    1.58:1
  • Longitud total
    4.3800 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    3.1300 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144278869
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    10.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo