Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4430V
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.43 pulg.
- Diámetro de paso máximo12.1 pulg.
- Diámetro exterior12-1/2 pulg.
- Capacidad de par360 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida2.7:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total8.62 pulg.
- Longitud a través del orificio8.62 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte6.62 pulg.
- SerieHexadrive
- UPC_NO685144219701
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso47.90 lb