Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4430V
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.4300 pulg.
- Diámetro de paso máximo12.1000 pulg.
- Diámetro exterior12.5000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida2.7:1
- Longitud total8.6200 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte6.6200 pulg.
- SerieHexadrive
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso46.10 lb