Motion
213-1089-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 3, 6, 12 , caudal máximo de 12 gpm, 0,750-16 Puerto UNF, 18 in3/r
Artículo MI #00837157
No. Fabricante 213-1089-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 3, 6, 12 , caudal máximo de 12 gpm, 0,750-16 Puerto UNF, 18 in3/r
Artículo MI #00837157
No. Fabricante 213-1089-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
213-1089 CONTROL DE DIRECCIÓN ANTIGUO 213-1012
  • Intercambiable directamente con aplicaciones pasadas y presentes
  • Disponible con columnas de longitud fija
  • Centro cerrado
  • Valving: reducción del nivel de ruido hidráulico y características óptimas de ganancia de caudal en todos los modelos
  • Detección de carga
  • Válvula de retención de dirección manual para dirección manual limitada
  • Todos los modelos pueden funcionar a presiones de hasta 172 bar [2500 PSI]
  • Centro abierto

Especificaciones

  • Serie
    12, 3, 6
  • Desplazamiento
    18 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima del sistema
    2495 psi
  • Caudal continuo
    45 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Tipo de circuito neutro
    Detección de carga
  • Opciones de válvula
    Válvula de retención de la dirección manual
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Tipo de montaje
    2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
  • Rango de presión de funcionamiento
    172 bar
  • Altura total
    3.70 pulg.
  • Longitud total
    6.54 pulg.
  • Ancho general
    5.67 pulg.
  • Configuración de puertos
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    172 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo