Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4430V
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.43 pulg.
- Diámetro de paso máximo12.1 pulg.
- Diámetro exterior12-1/2 pulg.
- Capacidad de par720 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida2.7:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total10.12 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura5.38 pulg.
- Longitud a través del orificio10.12 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte6.62 pulg.
- Ancho de la cara4.56 pulg.
- SerieHexadrive
- UPC_NO685144220431
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso50.00 lb