Descripción general
Descripción del fabricante
213-1086 CONTROL DE DIRECCIÓN ANTIGUO 213-1015
- Compatible con las series 3, 6 o 12
Especificaciones
- Serie12, 3, 6
- Desplazamiento35.9 pulg.3/r
- Caudal máximo12 gpm
- Caudal continuo25 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Tipo de circuito neutroSeñal estática de detección de carga
- Tipo de reacciónSin reacción
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento172 bar
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total7.81 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo172 bar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad