Descripción general
- Presión máxima 240 bar (3,500 psi)|Aplicaciones de vehículos articulados y de bastidor fijo
Especificaciones
- Serie25
- Desplazamiento48 pulg.3/r
- Caudal máximo25 gpm
- Caudal continuo95 l/min
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tipo de reacciónReacción sin carga
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montajeNinguno en la cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B En la cara de montaje
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Altura total5.45 pulg.
- Longitud total8.62 pulg.
- Ancho general5.28 pulg.
- Configuración de puertosSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo241 bar