Motion
M007 X 3/4

Lovejoy
M007 X 3/4

68514431672 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 3/4 in, DE de 6 in, OAL de 7 in
Artículo MI #00837331
No. Fabricante M007 X 3/4
Precio3,015.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
M007 X 3/4

68514431672 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 3/4 in, DE de 6 in, OAL de 7 in
Artículo MI #00837331
No. Fabricante M007 X 3/4
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
Precio3,015.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M-007-3/4-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1422V
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.9 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    9.3:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.69 pulg.
  • Serie
    WB
  • UPC_NO
    685144316721
  • Tipo de montaje
    Destornillador central fijo
  • Peso
    7.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo