Descripción general
- Acoplamiento totalmente metálico
- Fácil de instalar: una pieza
- Alta capacidad de desalineación angular hasta 5°
- Acabado de aluminio anodizado
- Diseño de holgura cero
Especificaciones
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de tornillo de fijación
- Orificio - Lado 10.3750 pulg.
- Orificio - Lado 20.5000 pulg.
- Número de hacesHaz único
- Diámetro exterior1.1020 pulg.
- Longitud total1.1020 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2760 pulg.
- MaterialAluminio anodizado
- RPM Máx.10000 rpm
- Desalineación angular máxima5 °
- Rigidez torsional409.3 pulg-lb/rad
- Máx. desalineación paralela0.005 pulg.
- Desalineación axial máxima0.01 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Peso0.09 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- SerieES
- Número de Upc del fabricante685144566485
- UPC_NO685144566485