23230 X 1-5/8

Lovejoy
23230 X 1-5/8

68514421958 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.6250 pulg. Diámetro de orificio, 10.7500 pulg. OD, 9.3800 pulg. OAL
Artículo MI #00837425
No. Fabricante 23230 X 1-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
23230 X 1-5/8

68514421958 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.6250 pulg. Diámetro de orificio, 10.7500 pulg. OD, 9.3800 pulg. OAL
Artículo MI #00837425
No. Fabricante 23230 X 1-5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23230 1-5/8 FRENTE A POLEA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3230HV
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.4300 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    10.3500 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.3:1
  • Longitud total
    9.3800 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    6.6200 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    42.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo