Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3230V
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.43 pulg.
- Diámetro de paso máximo10.35 pulg.
- Diámetro exterior10-3/4 pulg.
- Capacidad de par1080 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida2.3:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total9.38 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura5 pulg.
- Longitud a través del orificio9.38 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte6.62 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- SerieHexadrive
- UPC_NO685144219596
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso42.75 lb