3405 1/2 NKW

Lovejoy
3405 1/2 NKW

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, 3.3800 pulg. de diámetro exterior, 2.81 pulg. de OAL
Artículo MI #00837638
No. Fabricante 3405 1/2 NKW
Precio500.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3405 1/2 NKW

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, 3.3800 pulg. de diámetro exterior, 2.81 pulg. de OAL
Artículo MI #00837638
No. Fabricante 3405 1/2 NKW
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
Su precio$500.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3405-1/2-PULLEY-NKW

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.62 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.13 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.38 pulg.
  • Capacidad de par
    18 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    1
  • Viaje total
    1.2 pulg.
  • Relación máxima de velocidad conducida
    1.93:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    2.81 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.16 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • UPC_NO
    685144278098
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    2.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo