Motion
24410 X 1-5/8

Lovejoy
24410 X 1-5/8

68514422018 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1-5/8 pulg. Diámetro de orificio, 12-1/2 pulg. OD, 10.12 pulg. OAL
Artículo MI #00837647
No. Fabricante 24410 X 1-5/8
Precio8,313.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
24410 X 1-5/8

68514422018 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1-5/8 pulg. Diámetro de orificio, 12-1/2 pulg. OD, 10.12 pulg. OAL
Artículo MI #00837647
No. Fabricante 24410 X 1-5/8
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
Precio8,313.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24410-1-5/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.43 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    12.1 pulg.
  • Diámetro exterior
    12-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    360 pulg.
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.7:1
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Longitud total
    10.12 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    5.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    10.12 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    6.62 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.56 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • UPC_NO
    685144220189
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    48.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo