Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Series 110, 230 y 450
Artículo MI #00837918
No. Fabricante 261-1012-002

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
261-1012 UNIDAD DE DIRECCIÓN
  • EMSS
  • Q-Amp
  • Detección de carga
  • Perno en la válvula prioritaria
  • Centro abierto

Especificaciones

  • Serie
    110, 230, 450
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Caudal continuo
    23 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Altura total
    4.06 pulg.
  • Longitud total
    6.17 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo