M 1 1

Lovejoy
M 1 1

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M-1, 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, 9.5000 pulg. OAL
Artículo MI #00837921
No. Fabricante M 1 1
Precio4,262.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
M 1 1

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M-1, 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 7.5000 pulg. de diámetro exterior, 9.5000 pulg. OAL
Artículo MI #00837921
No. Fabricante M 1 1
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
Su precio$4,262.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE M-1-1"

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1922V
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.4200 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    7.2800 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    9:1
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Serie
    M-1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144201416
  • UPC_NO
    685144201416
  • Tipo de montaje
    Controlador central fijo
  • Peso
    15.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo