Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2322V
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.7 pulg.
- Diámetro de paso máximo8-1/4 pulg.
- Diámetro exterior8-1/2 pulg.
- Capacidad de par108 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Material de la bridaAluminio anodizado
- Longitud total8-3/4 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura2 pulg.
- Longitud a través del orificio8-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.87 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- SerieWB
- UPC_NO685144189370
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso17.00 lb