301E X 5/8

Lovejoy
301E X 5/8

68514418761 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 5/8 in, DE de 7-1/2 in, OAL de 7.13 in
Artículo MI #00837964
No. Fabricante 301E X 5/8
Precio2,053.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
301E X 5/8

68514418761 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 5/8 in, DE de 7-1/2 in, OAL de 7.13 in
Artículo MI #00837964
No. Fabricante 301E X 5/8
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
Su precio$2,053.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
301E-5/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1922V
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.42 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    7.28 pulg.
  • Diámetro exterior
    7-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    54 pulg.
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    3:1
  • Material de la brida
    Aluminio anodizado
  • Longitud total
    7.13 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    1.56 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.13 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.56 pulg.
  • Serie
    WB
  • UPC_NO
    685144187611
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    12.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo