M 3 1 1/8

Lovejoy
M 3 1 1/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M-3, 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, 10.8600 pulg. OAL
Artículo MI #00837971
No. Fabricante M 3 1 1/8
Precio5,575.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
M 3 1 1/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M-3, 1.1250 pulg. de diámetro de orificio, 8.5000 pulg. de diámetro exterior, 10.8600 pulg. OAL
Artículo MI #00837971
No. Fabricante M 3 1 1/8
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
Su precio$5,575.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M-3-1-1/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2322V
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7000 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    8.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    9.3:1
  • Longitud total
    10.8600 pulg.
  • Serie
    M-3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144202024
  • UPC_NO
    685144202024
  • Tipo de montaje
    Controlador central fijo
  • Peso
    19.19 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo