Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosBase deslizante del motor
- Tamaño del bastidor143T, 46, 56
- MaterialAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144402127
- UPC_NO685144402127
- Peso9 lb
- IncluyeParada de velocidad mínima ajustable
- Longitud total de la base del motor15-3/4 pulg.
- Ancho total de la base del motor8-3/4 pulg.
- Tipo de componente de montajeBase de montaje del motor
- Configuración de montajeLado
- Tamaños de estructura NEMA48T a 56T