Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosBase deslizante del motor
- Tamaño del bastidor184T, 213T, 215T, 254T
- MaterialAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144402141
- UPC_NO685144402141
- Peso47.25 lb
- IncluyeParada de velocidad mínima ajustable
- Longitud total de la base del motor28-5/8 pulg.
- Ancho total de la base del motor14 pulg.
- Tipo de componente de montajeBase de montaje del motor
- Configuración de montajeParte superior
- Tamaños de estructura NEMA184T a 213T, 215T a 254T