Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno10 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno21.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro15.0625 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de servicioServicio medio
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de longitud total24.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Profundidad general9 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial151700 lbf
- Capacidad de carga estática radial263300 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie01
- Peso355.87 lb
- RPM Máx.820 rpm