Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1922V
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.42 pulg.
- Diámetro de paso máximo7.28 pulg.
- Diámetro exterior7-1/2 pulg.
- Capacidad de par54 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Material de la bridaAluminio anodizado
- Longitud total7.13 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura1.56 pulg.
- Longitud a través del orificio7.13 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2-1/2 pulg.
- Ancho de la cara2.56 pulg.
- SerieWB
- UPC_NO685144187635
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso12.00 lb