3030E X 1

Lovejoy
3030E X 1

68514418939 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie WB, 1 pulg. de diámetro de orificio, 8-1/2 pulg. de diámetro exterior, 8-3/4 pulg. de OAL
Artículo MI #00838045
No. Fabricante 3030E X 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3030E X 1

68514418939 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie WB, 1 pulg. de diámetro de orificio, 8-1/2 pulg. de diámetro exterior, 8-3/4 pulg. de OAL
Artículo MI #00838045
No. Fabricante 3030E X 1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA 3030E X 1 V S

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2322V
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    8-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    8-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    108 pulg.
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    3:1
  • Material de la brida
    Aluminio anodizado
  • Longitud total
    8-3/4 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.87 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Serie
    WB
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    17.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo