HS2000
Separador hidráulico - Capacidad de 1 tonelada
Artículo MI #00838073
No. Fabricante HS2000
Precio707.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador hidráulico - Capacidad de 1 tonelada
Artículo MI #00838073
No. Fabricante HS2000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$707.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HS2000 1TON SEPARADOR
  • Úselo para levantar máquinas o como una abrazadera: formas de hormigón esparcidas o trabajos de enderezamiento de varillas o preformas
  • Las mordazas son de retorno por resorte; retraiga automáticamente cuando se libere la presión Modelo HS2000
  • Difusor de capacidad de 1 tonelada
  • Capacidad total de 2,000 lb a 10,000 psi con un diferencial de 4"
  • Puede ser “de extremo muerto” a 4" distribuido a plena carga
  • Necesita solo 9/16" de espacio libre para acoplar las mordazas
  • Mordazas superiores e inferiores forjadas de acero de aleación de alta resistencia Modelo HS3000
  • Difusor de capacidad de 1-1/2 toneladas
  • Capacidad total de 3,000 lb a 10,000 psi con un diferencial de 11-1/2"
  • Mayor que las unidades de la competencia
  • Necesita solo 1-1/4" de espacio libre para acoplar las mordazas
  • Se puede "extender" a 11-1/2" a carga completa Probado para cumplir con la norma ASME B30.1

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie HS / Separador
  • Capacidad del cilindro
    1 tonelada
  • Capacidad de aceite
    0.630 pulg.3
  • Toneladas a 10000 psi
    1.00 toneladas
  • Peso
    5.00 lb
  • Distribuir
    4.000 pulg.
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo