Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo1.6 pulg.
- Diámetro de paso máximo4.65 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles1
- Material de la bridaHierro fundido
- SerieEconoline
- UPC_NO685144315892
- Tipo de montajeDestornillador central fijo
- Peso5.63 lb