MLA40 X 5/8

Lovejoy
MLA40 X 5/8

68514442581 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, 4.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.5600 pulg. de OAL
Artículo MI #00838131
No. Fabricante MLA40 X 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
MLA40 X 5/8

68514442581 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Econoline, 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, 4.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.5600 pulg. de OAL
Artículo MI #00838131
No. Fabricante MLA40 X 5/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MLA-40-5/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6200 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    5.3:1
  • Longitud total
    3.5600 pulg.
  • Serie
    Econoline
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Controlador central fijo
  • Peso
    2.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo