M 50 3/4

Lovejoy
M 50 3/4

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M50 , 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 5.6900 pulg. OAL
Artículo MI #00838247
No. Fabricante M 50 3/4
Precio1,839.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
M 50 3/4

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie M50 , 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 5.0000 pulg. de diámetro exterior, 5.6900 pulg. OAL
Artículo MI #00838247
No. Fabricante M 50 3/4
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
Su precio$1,839.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M-50-3/4-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.6000 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    4.6500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    2
  • Longitud total
    5.6900 pulg.
  • Serie
    M50
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144315885
  • Tipo de montaje
    Controlador central fijo
  • Peso
    5.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo