Motion
14410 1 5/8

Lovejoy
14410 1 5/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.6250 pulg. Diámetro de orificio, 12.5000 pulg. OD, 8.6200 pulg. OAL
Artículo MI #00838262
No. Fabricante 14410 1 5/8
Precio6,526.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
14410 1 5/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.6250 pulg. Diámetro de orificio, 12.5000 pulg. OD, 8.6200 pulg. OAL
Artículo MI #00838262
No. Fabricante 14410 1 5/8
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
Precio6,526.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14410-1-5/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.4300 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    12.1000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2.7:1
  • Longitud total
    8.6200 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    6.6200 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144219718
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Peso
    46.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo