Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1922V
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.4200 pulg.
- Diámetro de paso máximo7.2800 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida9:1
- Longitud total7.1300 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte2.5000 pulg.
- SerieWB
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144203717
- Tipo de montajeAccionamiento central fijo
- Peso12.12 lb