3030C X 7/8

Lovejoy
3030C X 7/8

68514420381 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 0.8750 in, DE de 8.5000 in, OAL de 8.7500 in
Artículo MI #00838637
No. Fabricante 3030C X 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3030C X 7/8

68514420381 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 0.8750 in, DE de 8.5000 in, OAL de 8.7500 in
Artículo MI #00838637
No. Fabricante 3030C X 7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3030C-7/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2322V
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7000 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    8.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    2
  • Relación máxima de velocidad conducida
    9.3:1
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.8700 pulg.
  • Serie
    WB
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144203816
  • Tipo de montaje
    Accionamiento central fijo
  • Peso
    17.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo