Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1922V
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.7 pulg.
- Diámetro de paso máximo8.03 pulg.
- Diámetro exterior8-1/4 pulg.
- Capacidad de par108 pulg.
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida3:1
- Material de la bridaHierro fundido
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura3.62 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3 pulg.
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- SerieHexadrive
- UPC_NO685144211415
- Tipo de montajeDestornillador central ajustable
- Peso13.38 lb