Descripción general
Descripción del fabricante
31902 1-1/8 POLEA
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1922V
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.7 pulg.
- Diámetro de paso máximo8.03 pulg.
- Diámetro exterior8-1/4 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida8.8:1
- Material de la bridaAcero inoxidable
- Longitud total5.38 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura1.38 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte3 pulg.
- SerieHexadrive
- Tipo de montajeDestornillador central fijo
- Peso12.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad