Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1922V
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro de paso mínimo2.7 pulg.
- Diámetro de paso máximo8.03 pulg.
- Diámetro exterior8-1/4 pulg.
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de bridas móviles1
- Relación máxima de velocidad conducida8.8:1
- Material de la bridaAcero inoxidable
- Longitud total9.44 pulg.
- Longitud hasta el centro de ranura1.88 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo del resorte5 pulg.
- Ancho de la cara5.12 pulg.
- SerieHexadrive
- Tipo de montajeDestornillador central fijo
- Peso16.00 lb