176 ENGRASE DE ENGRANAJE 35LB ALMOHADILLA

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE 35LB PAIL

Grasa multiuso para engranajes 176 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa inorgánica/orgánica, Grado 00 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor de cubo, Color negro, No apto para alimentos, Resistente al agua, +25 a +275 °F
Artículo MI #00838941
No. Fabricante 176 GEAR GREASE 35LB PAIL
Precio681.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE 35LB PAIL

Grasa multiuso para engranajes 176 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa inorgánica/orgánica, Grado 00 NLGI, Tamaño 35 lb, Contenedor de cubo, Color negro, No apto para alimentos, Resistente al agua, +25 a +275 °F
Artículo MI #00838941
No. Fabricante 176 GEAR GREASE 35LB PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio681.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
176 GRASA PARA ENGRANAJES 35LB TAMBOR 05435
  • Grasa adhesiva semifluida
  • Para todo tipo de engranajes abiertos lubricados por un sistema centralizado
  • Proporciona una buena bombeabilidad sin el uso de disolventes nocivos

Especificaciones

  • Aplicación
    Engranajes abiertos, cojinetes de manguitos grandes, raíles, rodillos domésticos
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    00
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Tipo de base
    Combinación inorgánica/orgánica
  • Composición
    Grasa orgánica/inorgánica a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    Sin fusión
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura
    +25 a +275 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Serie
    N.o 176
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    313
  • Número de Upc del fabricante
    089215505401
  • UPC_NO
    089215505401
  • Peso
    38.00 lb
  • Punto de inflamación
    395 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo