Motion
TAMBOR DE GRASA DE ENGRANAJE 176

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE DRUM

Grasa multiusos para grasa de engranajes 176 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa inorgánica/orgánica, Grado 00 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, Color negro, No apto para alimentos, Resistente al agua, +25 a +275 °F
Artículo MI #00838980
No. Fabricante 176 GEAR GREASE DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE DRUM

Grasa multiusos para grasa de engranajes 176 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa inorgánica/orgánica, Grado 00 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, Color negro, No apto para alimentos, Resistente al agua, +25 a +275 °F
Artículo MI #00838980
No. Fabricante 176 GEAR GREASE DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
176 GRASA PARA ENGRANAJES 1/4 TAMBOR 05439
  • Grasa adhesiva semifluida
  • Para todo tipo de engranajes abiertos lubricados por un sistema centralizado
  • Proporciona una buena bombeabilidad sin el uso de disolventes nocivos

Especificaciones

  • Aplicación
    Engranajes abiertos, cojinetes de manguitos grandes, raíles, rodillos domésticos
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    00
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Combinación inorgánica/orgánica
  • Composición
    Grasa orgánica/inorgánica a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    Sin fusión
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura
    +25 a +275 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Serie
    N.o 176
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    313
  • Número de Upc del fabricante
    089215405404
  • UPC_NO
    089215405404
  • Peso
    134.00 lb
  • Punto de inflamación
    395 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo