Descripción general
- Hay cuatro tipos de chaquetas disponibles
- Cojinetes de baja fricción para transportar cargas de empuje y laterales
- Bota antipolvo para proteger contra la suciedad y la humedad
- Disponible de 56 a 825 mm [2.2 a 32.5 pulg.]
- Hay disponibles dos extremos inferiores y diez superiores
- Premontado en unidades de dirección según su solicitud
- Dos configuraciones diferentes de cables de bocina
Especificaciones
- Tipo de accesorioColumna de dirección
- Tamaño del eje de salidaEje estriado 6.4 [0.25] expuesto
- Altura total3.27 pulg.
- Longitud total28.54 pulg.
- Ancho general3.27 pulg.