TAMBOR DE GRASA DE ENGRANAJE 176

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE DRUM

Grasa multiusos para grasa de engranajes 176 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa inorgánica/orgánica, Grado 00 NLGI, Tamaño 440 lb, Contenedor de tambor, Color negro, No apto para alimentos, Resistente al agua, +25 a +275 °F
Artículo MI #00838991
No. Fabricante 176 GEAR GREASE DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
176 GEAR GREASE DRUM

Grasa multiusos para grasa de engranajes 176 - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa inorgánica/orgánica, Grado 00 NLGI, Tamaño 440 lb, Contenedor de tambor, Color negro, No apto para alimentos, Resistente al agua, +25 a +275 °F
Artículo MI #00838991
No. Fabricante 176 GEAR GREASE DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
176 TAMBOR DE GRASA DE ENGRANAJE 05440
  • Grasa adhesiva semifluida
  • Para todo tipo de engranajes abiertos lubricados por un sistema centralizado
  • Proporciona una buena bombeabilidad sin el uso de disolventes nocivos

Especificaciones

  • Aplicación
    Engranajes abiertos, cojinetes de manguitos grandes, raíles, rodillos domésticos
  • Tipo
    Presión extrema
  • Grado NLGI
    00
  • Tamaño del contenedor
    440 lb
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Tipo de base
    Combinación inorgánica/orgánica
  • Composición
    Grasa orgánica/inorgánica a base de petróleo
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    Sin fusión
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura
    +25 a +275 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Serie
    N.o 176
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    313
  • Número de Upc del fabricante
    089215405411
  • UPC_NO
    089215405411
  • Peso
    465.00 lb
  • Punto de inflamación
    395 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo