HM 7 X 1-3/8

Lovejoy
HM 7 X 1-3/8

68514421543 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1-3/8 pulg. Diámetro de orificio, 10 pulg. OD, 11.53 pulg. OAL
Artículo MI #00839018
No. Fabricante HM 7 X 1-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
HM 7 X 1-3/8

68514421543 Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1-3/8 pulg. Diámetro de orificio, 10 pulg. OD, 11.53 pulg. OAL
Artículo MI #00839018
No. Fabricante HM 7 X 1-3/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HM-7-1-3/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    3.28 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    9.7 pulg.
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Número de bridas móviles
    1
  • Relación máxima de velocidad conducida
    8.7:1
  • Material de la brida
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    11.53 pulg.
  • Longitud hasta el centro de ranura
    2.55 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    5 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.68 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • Tipo de montaje
    Destornillador central fijo
  • Peso
    28.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo