Motion
32905 1 1/8

Lovejoy
32905 1 1/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, 10.0000 pulg. OD, 6.4400 pulg. OAL
Artículo MI #00839057
No. Fabricante 32905 1 1/8
Precio5,516.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
32905 1 1/8

Polea de velocidad variable con carga por resorte - Serie Hexadrive, 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, 10.0000 pulg. OD, 6.4400 pulg. OAL
Artículo MI #00839057
No. Fabricante 32905 1 1/8
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
Precio5,516.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32905-1-1/8-PULLEY

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de bridas móviles
    2
  • Longitud total
    6.4400 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    5.0000 pulg.
  • Serie
    Hexadrive
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144423122
  • Tipo de montaje
    Accionamiento central fijo
  • Peso
    25.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo