Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2926V
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.2800 pulg.
- Diámetro de paso máximo9.7000 pulg.
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de bridas móviles2
- Relación máxima de velocidad conducida8.7:1
- Longitud total11.6300 pulg.
- SerieHexadrive
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO685144215413
- Tipo de montajeCentro fijo - Controlador
- Peso28.50 lb