Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno6-1/2 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno16.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.8750 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio medio
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de longitud total19.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Profundidad general7-15/16 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial109500 lbf
- Capacidad de carga estática radial159300 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie01
- Peso213.11 lb
- RPM Máx.1320 rpm