Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno8 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno18.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro13.1875 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio medio
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de longitud total21.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Profundidad general8-3/16 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial112400 lbf
- Capacidad de carga estática radial198700 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie01
- Peso272.21 lb
- RPM Máx.1070 rpm