262-1134-062
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 110, 230, 450 , caudal máximo de 7 gpm, 0,750-16 Puerto UNF, 8.90 in3/r
Artículo MI #00840224
No. Fabricante 262-1134-062
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Serie 110, 230, 450 , caudal máximo de 7 gpm, 0,750-16 Puerto UNF, 8.90 in3/r
Artículo MI #00840224
No. Fabricante 262-1134-062
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
262-1134-062 UNIDAD DE DIRECCIÓN
  • EMSS
  • Q-Amp
  • Detección de carga
  • Perno en la válvula prioritaria
  • Centro abierto
  • Centro cerrado
  • Válvulas integrales

Especificaciones

  • Serie
    110, 230, 450
  • Desplazamiento
    8.90 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    7 gpm
  • Presión máxima del sistema
    3495 psi
  • Caudal continuo
    25 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    93 °C
  • Tipo de circuito neutro
    Centro cerrado
  • Opciones de válvula
    Válvula de alivio del cilindro, válvula anticavitación, válvula de retención de entrada, válvula de retención de dirección manual
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    120 Segundo universal Saybold
  • Tipo de reacción
    Sin reacción
  • Tipo de montaje
    2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
  • Rango de presión de funcionamiento
    241 bar
  • Altura total
    4.06 pulg.
  • Longitud total
    5.74 pulg.
  • Ancho general
    3.70 pulg.
  • Configuración de puertos
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    241 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo