217-1050-002
Generador de par - 217, 5.86 in3/r, 0,5625-18 UNF-2B
Artículo MI #00840383
No. Fabricante 217-1050-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Generador de par - 217, 5.86 in3/r, 0,5625-18 UNF-2B
Artículo MI #00840383
No. Fabricante 217-1050-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
217-1050 GENERADOR DE TORSIÓN
  • Presión máxima 172 bar (2,500 psi)|Aplicaciones de mantenimiento de césped pequeño, servicios públicos y vehículos de carretera

Especificaciones

  • Serie
    217
  • Desplazamiento
    5.86 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima del sistema
    Entrada: 1000 psi Salida: 50 psi
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Caudal continuo
    11.4 l/min
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    69 bar
  • Altura total
    3.63 pulg.
  • Longitud total
    9.13 pulg.
  • Ancho general
    3.39 pulg.
  • Configuración de puertos
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Tipo de reacción
    Ninguna
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Peso
    15.00 lb
  • Presión de trabajo
    69 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo