227-1015-002
Unidad de control de dirección hidráulica - Caudal máximo de 4 gpm, 6.2 in3/r
Artículo MI #00840388
No. Fabricante 227-1015-002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de control de dirección hidráulica - Caudal máximo de 4 gpm, 6.2 in3/r
Artículo MI #00840388
No. Fabricante 227-1015-002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
227-1015 GENERADOR DE TORSIÓN
  • Presión máxima 172 bar (2,500 psi)|Aplicaciones de mantenimiento de césped pequeño, servicios públicos y vehículos de carretera

Especificaciones

  • Serie
    Ninguna
  • Desplazamiento
    6.2 pulg.3/r
  • Caudal máximo
    4 gpm
  • Presión máxima del sistema
    1000 psi
  • Caudal continuo
    11.4 l/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    200 °F
  • Tipo de circuito neutro
    Centro abierto
  • Tipo de reacción
    Ninguna
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de montaje
    3X .3125-18 UNC-2B EN EL LADO DE ENTRADA 7X .3125-18 UNC-2B LADO DE SALIDA
  • Rango de presión de funcionamiento
    69 bar
  • Altura total
    3.63 pulg.
  • Longitud total
    9.34 pulg.
  • Ancho general
    3.39 pulg.
  • Filtración recomendada
    Limpieza ISO 18/13
  • Fluidos recomendados
    Consulte el boletín técnico de Eaton 3-401
  • Presión de trabajo
    69 bar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo