Descripción general
- Presión máxima 172 bar (2,500 psi)|Aplicaciones de mantenimiento de césped pequeño, servicios públicos y vehículos de carretera
Especificaciones
- SerieNinguna
- Desplazamiento5.9 pulg.3/r
- Caudal máximo4 gpm
- Presión máxima del sistema1000 psi
- Caudal continuo11.4 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema200 °F
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Tipo de reacciónNinguna
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de montaje3X .3125-18 UNC-2B EN EL LADO DE ENTRADA 7X .3125-18 UNC-2B LADO DE SALIDA
- Rango de presión de funcionamiento69 bar
- Altura total3.63 pulg.
- Longitud total9.13 pulg.
- Ancho general3.39 pulg.
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de trabajo69 bar