Motion
103-1407-012
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie S, 18.20 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #00841219
No. Fabricante 103-1407-012
Precio1,250.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie S, 18.20 pulg.3/r, 4-Bolt
Artículo MI #00841219
No. Fabricante 103-1407-012
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
Precio1,250.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 103-1407
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Rendimiento ampliado sin fugas
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado

Especificaciones

  • Serie
    Serie S
  • Desplazamiento
    18.20 pulg.3/r
  • RPM máximas-Continuo
    792 rpm
  • Par continuo
    4345 pulg.
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Tipo de puerto real
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
  • Eje de salida real
    Recto
  • Brida de montaje real
    4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
  • Altura total
    4.24 pulg.
  • Longitud total
    7.66 pulg.
  • Ancho general
    4.24 pulg.
  • Presión intermitente
    417 bar
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Peso
    15.50 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Configuración de puertos
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo