Serie
2000 - 2-Speed - Estándar
Desplazamiento
14.91 pulg.3/r
Tipo de eje
Recto
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Tamaño del eje de salida
1 pulg. recto - Llave Woodruff
Altura total
5.39 pulg.
Longitud total
11.18 pulg.
Ancho general
4.80 pulg.
Tipo de sello
Estándar
Tamaño de la conexión de drenaje
.5625-18 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -6
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21601-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 61267-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - Se requiere 21371-006 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 8433-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 001 - Se requiere 21625-006 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21578-004 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 14384-014 - 4
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 001 - Se requiere 21618-001 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21722-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 21602-001 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 001 - Se requiere 23047-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 61274-000 - 1
Lugar de desgaste de repuesto
Diseño 001 - Se requiere 22026-000 - 1
Brida de montaje real
Brida 2-Bolt - Sae A - Con 3-1/4 pulg. Diám. piloto
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
75 l/min
Presión intermitente
260 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
RPM máximas-Continuo
175 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Configuración de puertos
.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
Tipo de montaje
Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A