Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno7 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno20.6250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro14.5625 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de servicioServicio pesado
- Construcción de la carcasaDivisión
- Diámetro de longitud total23.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloLaberinto
- Profundidad general9-7/8 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial188800 lbf
- Capacidad de carga estática radial268000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie02
- Peso427.9 lb
- RPM Máx.1120 rpm